AUTROSAFE - 3001845 sireeni+vilkku - PA X 20-15 24 VDC pun

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410071184778
Sähkönumero
7118477
Toimittajan tuotenumero
3001845/R
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Sireeni-vilkkuvalo -hälytinyhdistelmä



