AUTROSAFE - Ceramic A turvavalo - IP44 va 3500 NB 24 V AC/DC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Sisältää lampun - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042142066
Sähkönumero
4214206
Toimittajan tuotenumero
1700040
Tukkuerä
1700040
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Sisältää lampun:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Suojausluokka:
II
Korkeus/syvyys:
75 mm
Ulkohalkaisija:
158 mm