AUTROSAFE - Ceramic C-AT turvavalo - IP44 va 5100 NB 230V+AKUT

AT-Marine Oy
KopioiKopioi
AUTROSAFE - Ceramic C-AT turvavalo - IP44 va 5100 NB 230V+AKUT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042143230

Sähkönumero

4214323

Toimittajan tuotenumero

1700625

Tukkuerä

0

WIKROLED CERAMIC C - AT 230 V AC + AKUT IP 44 VALKOINEN KUPU KOHDEVALO KYLMÄ

Pintakäsittely ja värit/sävyt
Alumiinirungon vakioväri on valkoiseksi maalattu ja ledien värisävy 5100 K valkoinen.
Tilauksesta saatavilla myös värisävyt 3500 K neutraali ja 2500 K lämmin.
Runko on saatavissa tilauksesta myös hiekkapuhallettu alumiini ja kiillotettu alumiini sävyisenä, samoin muut maalatut RAL värit kuin valkoinen.
Ceramic toimitetaan pohjakotelolla tai ilman: asennus pinta-asennuksena tai upottaen.