AUTROSAFE - Wikroled multiopaste - 1001340 multiopaste


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Asennustapa - pinta-asennus seinään
Rungon väri - valkoinen
Sisältää lampun - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Multiopaste
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042146705
Sähkönumero
4214670
Toimittajan tuotenumero
1001340
Tukkuerä
46
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Leveys:
45 mm
Pituus:
223 mm
Korkeus/syvyys:
123 mm
Saatavilla vanhan standardin mukaisella opaskuvalla erikoispyynnöstä.