BACHMANN - Asennustarvike - DESK 1, asennusjalat

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen
Väri - harmaa
Asennusreiän halkaisija - 5 mm
Materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016514022571
Sähkönumero
1435642
Toimittajan tuotenumero
930.120
Tukkuerä
1
Pituus:
50 mm
Kiinnitystapa:
ruuvaus ja nitominen
Väri:
harmaa
Asennusreiän halkaisija:
5 mm
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
alumiini
DESK 1, asennusjalkapari DESK 1 mallin pistorasiapaneeleille pöytäkiinnitykseen. Sopivat max. 50mm paksuun pöytälevyyn. Desk 1 paneelin asennusjalkapari. Tämä tuote tulee tilata yhdessä tuotteiden 1435636, 1435637, 1435638, 1435639, 1435640, 1435641 kanssa. Desk 1 asennusjalkaparilla kiinnitetään Desk 1 pistorasiapaneeli pöydän kanteen. Asennusjalkapari kiinnitetään kuusiokoloavaimella kiristäen, jolloin jalat puristuvat pöytään. Asennus ei jätä jälkiä pöydän kanteen ja paneeli voidaan tarvittaessa siirtää ja asentaa aina uudelleen.



