BACHMANN - Asennustarvike - ELEVATOR COVER, asennussuoja


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Korkeus - 127 mm
Leveys - 201 mm
Syvyys - 127 mm
Laajennusmahdollisuus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016514027767
Sähkönumero
1435626
Toimittajan tuotenumero
928.902
Tukkuerä
1
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Korkeus:
127 mm
Leveys:
201 mm
Syvyys:
127 mm
Laajennusmahdollisuus:
kyllä
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Asennussuoja kaapiston sisäpuolelle Elevator-sarjan pistorasiapaneeleille. Käytetään yläkaapistossa Elevator-paneelin suojana kun se halutaan asentaa yläkaapista ylösalaisin. Elevator-pistorasiapaneeleille tarkoitettu asennus-/näkösuoja. Kaapin sisäpuolelle asennettavaksi tarkoitettuun koteloon mahtuvat kaikki Elevator-sarjan pistorasiapaneelit ihanteellisesti ylösalaisin asenettuina. Elevator saadaan suojasta esiin painamalla kantta. Käytön jälkeen Elevator saadaan takaisin piiloon painamalla sen kantta, jolloin jousitoiminto palauttaa sen Elevator Cover-suojan sisään.