BACHMANN - Jatkojohto 1-vaihe - CONNECTUS 3 x pr. punainen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Materiaali - muovi
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Connectus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4016514019465
Sähkönumero
2412007
Toimittajan tuotenumero
330.300
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
muu
Europistorasioiden lukumäärä:
0
Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa:
0
Väri:
hopea
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Suojakannella:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Nimellisvirta:
16 A
Liitäntäjohdon pituus:
2 m



