BACHMANN - Latausalusta - aircharge langaton laturi


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298116261
Sähkönumero
8706100
Toimittajan tuotenumero
934.004
Tukkuerä
1
aircharge langaton latausalusta kännyköille. Asennushalkaisija Langaton latausasema puhelimelle. Väri musta RAL 9005. Airchargessa on vaikuttava sisäänrakennettu ominaisuus: se havaitsee ""vieraat esineet"", kuten luottokortit, ja suojaa niitä vaurioilta. Lisäksi se on vesi- ja pölytiivis ja siinä on lämpötila-anturit, jotka varoittavat ylikuumenemisesta. Tason paksuus 18- 55mm asennettaessa, asennusreiän halkaisija 80mm. Mukana pakkauksessa teräslevyt ja puuruuvit, joilla kiinnitys pöytään tehtyyn reikään varmistetaan.
Mukana 2 metrinen USB A- C-laturijohto latausaseman verkkovirtaan liittämiseksi ( johdon toinen pää A-liittimellä ja toinen C-liittimellä). Johdon C-liitinpuoli liitetään aircharge latausasemaan ja A-liitinpuolen voi liittää joko laturiin, suoraan tietokoneeseen tai telakkaan.
Tulojännite: DC 12 V max. 1.2A.
Käyttöjännite: 5~12 V DC 5 V 3 A / 9 V 1,67 A / 12 V 1,2 A
Teho: 15 W.
15 W:n pikalataustoiminto mahdollistaa kaikkien yleisten Qi-yhteensopivien päätelaitteiden lataamisen 5 V, 9 V ja 12 V jännitteellä (tarvitaan virtalähde 934.909).
Mukana 2 metrinen USB A- C-laturijohto latausaseman verkkovirtaan liittämiseksi ( johdon toinen pää A-liittimellä ja toinen C-liittimellä). Johdon C-liitinpuoli liitetään aircharge latausasemaan ja A-liitinpuolen voi liittää joko laturiin, suoraan tietokoneeseen tai telakkaan.
Tulojännite: DC 12 V max. 1.2A.
Käyttöjännite: 5~12 V DC 5 V 3 A / 9 V 1,67 A / 12 V 1,2 A
Teho: 15 W.
15 W:n pikalataustoiminto mahdollistaa kaikkien yleisten Qi-yhteensopivien päätelaitteiden lataamisen 5 V, 9 V ja 12 V jännitteellä (tarvitaan virtalähde 934.909).