BACHMANN - Pistorasia - CONI pistorasiapaneeli L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4016514059492
Sähkönumero
2514412
Toimittajan tuotenumero
912.0168
Tukkuerä
1
CONI pistorasiapaneeli, 2 x pistorasia + tupla USB-A-lataus 3.1A/5Vyhteisulostuloteho+ 3 x tyhjä custom moduulipaikka, Wieland GST18i3liitäntäjohto 0,2m CONI pistorasiapaneeli, koko L. Paneelissa on 2 schukopistorasiaa, 2:lla USB-A liittimellä oleva latausmoduuli, sekä 3 tyhjää custom moduulipaikkaa. Käytettävissä yhdessä CONI Large-kannen kanssa.
CONI soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin sekä yksittäisille työpisteille niin toimisto-, kuin opiskeluympäristöihin sekä erilaisiin julkitiloihin, hotelleihin ja vastaaviin upotettavaksi pöytälevyyn.
CONI-kannet saatavilla erikseen, seuraavilla sähkönumeroilla: Valkoinen alumiini RAL9006= 2514409
Valkoinen RAL9010= 2514410
Musta RAL9005= 2514411
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m
Sopivia custom moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615 (HDMI), 7219600 (Cat6a), 1435614 (USB 3.0 A/A data) sekä kehyksiä näihin keystoneliittimiin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.
CONI soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin sekä yksittäisille työpisteille niin toimisto-, kuin opiskeluympäristöihin sekä erilaisiin julkitiloihin, hotelleihin ja vastaaviin upotettavaksi pöytälevyyn.
CONI-kannet saatavilla erikseen, seuraavilla sähkönumeroilla: Valkoinen alumiini RAL9006= 2514409
Valkoinen RAL9010= 2514410
Musta RAL9005= 2514411
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m
Sopivia custom moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615 (HDMI), 7219600 (Cat6a), 1435614 (USB 3.0 A/A data) sekä kehyksiä näihin keystoneliittimiin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.



