BACHMANN - Pistorasia - TWIST , 2 x pistorasia. RST.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Materiaali - metalli
Halogeeniton - ei
Rungon muoto - muu
Väri - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016514055920
Sähkönumero
2514462
Toimittajan tuotenumero
931.000
Tukkuerä
16
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Materiaali:
metalli
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
muu
Väri:
ruostumaton teräs
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Nimellisvirta:
16 A
Liitäntäjohdon pituus:
2 m
Pintamateriaali:
kiiltävä
Läpinäkyvä:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei




