BACHMANN - Pistorasia + USB - CONI pistorasiapaneeli L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298088889
Sähkönumero
2514408
Toimittajan tuotenumero
912.169
Tukkuerä
1
CONI pistorasiapaneeli, 2 x pistorasia + USB-C 60W-lataus + 2 x tyhjäcustom moduulipaikka, Wieland GST18i3 liitäntäjohto 0,2m CONI pistorasiapaneeli, koko L. Paneelissa on 2 schukopistorasiaa, USB-C-liittimellä oleva 60w tehoinen latausliitin (1kpl) sekä 2 tyhjää custom moduulipaikkaa. Käytettävissä yhdessä CONI Large-kannen kanssa.
CONI soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin sekä yksittäisille työpisteille niin toimisto-, kuin opiskeluympäristöihin sekä erilaisiin julkitiloihin, hotelleihin ja vastaaviin upotettavaksi pöytälevyyn.
CONI-kannet saatavilla erikseen, seuraavilla sähkönumeroilla:
Valkoinen alumiini RAL9006= 2514409
Valkoinen RAL9010= 2514410
Musta RAL9005= 2514411
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m
Sopivia custom moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615 (HDMI), 7219600 (Cat6a), 1435614 (USB 3.0 A/A data) sekä kehyksiä näihin keystoneliittimiin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.
CONI soveltuu erinomaisesti neuvotteluhuoneen pöytiin sekä yksittäisille työpisteille niin toimisto-, kuin opiskeluympäristöihin sekä erilaisiin julkitiloihin, hotelleihin ja vastaaviin upotettavaksi pöytälevyyn.
CONI-kannet saatavilla erikseen, seuraavilla sähkönumeroilla:
Valkoinen alumiini RAL9006= 2514409
Valkoinen RAL9010= 2514410
Musta RAL9005= 2514411
Pistorasiapaneeli vaatii myös erikseen tilattavan Wieland-virtajohdon seuraavista vaihtoehdoista:
2412024= 1,5m
2412025= 2m
2412026= 3m
2412027= 4m
2412028= 5m
2412029= 10m
Sopivia custom moduulinosia löytyy esimerkiksi sähkönumeroilla 1435615 (HDMI), 7219600 (Cat6a), 1435614 (USB 3.0 A/A data) sekä kehyksiä näihin keystoneliittimiin, sähkönumeroilla 1435610 ja 1435611.



