BACHMANN - Pistorasia + USB - POWER FRAME S, 2 x pr + USB-l.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
4016514059454
Sähkönumero
2514455
Toimittajan tuotenumero
916.0040
Tukkuerä
1
Power Frame pistorasiapaneeli. Koko Small. 1 x pistorasia sekä tuplaUSB-lataus A-liittimin . 3.1A/5V lataus yhteisulostulotehona.WielandGST18i3 0,2m syöttöjohto. Power Frame Small, 3-osainen pistorasiapaneeli 2:lla pistorasialla ja tupla USB-latauksella A-liittimin. Latausteho 3.1A/5V yhteisulostulotehona.
Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto.
Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteeseen, esim. Cat6a tai HDMI jne. keystonekehyksineen erikseen. Eivät sisälly paneeliin.
Paneeli on yhteensopiva ja sitä käytetään yhdessä Power Frame Cover Small- kansien (2514457, 2514456, 2514448) tai Power Frame Small- kehysten kanssa (2514440, 2514441, 2514450).
Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).
Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto.
Halutut moduulit voidaan valita itse tuotteeseen, esim. Cat6a tai HDMI jne. keystonekehyksineen erikseen. Eivät sisälly paneeliin.
Paneeli on yhteensopiva ja sitä käytetään yhdessä Power Frame Cover Small- kansien (2514457, 2514456, 2514448) tai Power Frame Small- kehysten kanssa (2514440, 2514441, 2514450).
Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).