BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 1, 2 x pr + USB + 1 x CM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Halogeeniton - ei
Rungon muoto - muu
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4016514059409
Sähkönumero
1435641
Toimittajan tuotenumero
902.0182
Tukkuerä
1
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Halogeeniton:
ei
Rungon muoto:
muu
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Kääntyvä keskiosa:
kyllä
Keskiön kiertokulma:
35°
Tuotteeseen tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista liitäntäjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m) kuin myös asennusjalat 1435642 tasoon kiinnitystä varten.
Custom moduulit, kuten Cat6a, HDMI, USB-lataus jne. sekä keystonekehykset omilla sähkönumeroillaan.


