BACHMANN - Pistorasiapaneeli - DESK 2, 3 x pistorasia, Valk.

Bachmann Sales GmbH & Co. KG
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Materiaali - metalli

  • Rungon muoto - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4016514044184

Sähkönumero

1435604

Toimittajan tuotenumero

902.2048

Tukkuerä

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

3

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Materiaali:

metalli

Rungon muoto:

muu

Väri:

valkoinen

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Nimellisvirta:

16 A

Materiaalin laatu:

alumiini

Liitäntäjohdon pituus:

0.2 m

Läpinäkyvä:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Kääntyvä keskiosa:

kyllä

Keskiön kiertokulma:

35°

DESK 2, 3 x pistorasia. Wieland GST18i3 0,2m syöttöjohto. RAL9010 valkoinen. DESK 2 pistorasiapaneeli 3:lla pistorasialla. Väri valkoinen RAL9010. Tuote sisältää 0.2m Wielandin syöttöjohdon, johon tulee liittää jokin seuraavista, erikseen tilattavissa olevista virransyöttöjohdoista: 2412024 (1.5m), 2412025 (2m), 2412026 (3m), 2412027 (4m), 2412028 (5m) tai 2412029 (10m).