BACHMANN - Pistotulppa - aircharge USB-virtalähde


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4057298116292
Sähkönumero
2412101
Toimittajan tuotenumero
934.909
Tukkuerä
1
aircharge, pistorasiaan kytkettävä USB-A-virtalähde. aircharge, pistorasiaan kytkettävä USB-A-virtalähde. Väri musta RAL 9005. Käytetään yhdessä aircharge-langattoman latausaseman kanssa, joka on omalla sähkönumerollaan 87 061 00.
Jännite sisään: 100-240 V, 50/60 Hz
Jännite ulos: 5 V 3 A / 9 V 1.67 A / 12 V 1.2 A (15W)
15 W:n pikalataustoiminto mahdollistaa kaikkien yleisten Qi-yhteensopivien päätelaitteiden lataamisen 5 V, 9 V ja 12 V jännitteellä.
Jännite sisään: 100-240 V, 50/60 Hz
Jännite ulos: 5 V 3 A / 9 V 1.67 A / 12 V 1.2 A (15W)
15 W:n pikalataustoiminto mahdollistaa kaikkien yleisten Qi-yhteensopivien päätelaitteiden lataamisen 5 V, 9 V ja 12 V jännitteellä.