BAHCO - Hylsysarja 14 -osaa - Pitkät konehylsyt 1/2 tuumaa

SNA Europe (Finland) Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7311518280338

Sähkönumero

6422604

Toimittajan tuotenumero

DD/S14

Tukkuerä

1

Pitkät 1/2 tuuman konehylsyt. Koot:10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27 mm . Fosfatoitu. Kestävääerikoisterästä. Dynamic-Drive -profiili suojaa muttereita, ruuveja jatyökaluja kulumiselta ja vaurioilta. Vääntiön standardi:DIN 3121-G 12.5ISO 1174.

Konehylsysarja 1/2\" 14-osainen
K7806M 1/2\" konehylsy - pitkä 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm
Käytä kiristysjousia turvallisuuden takia
Fosfatoitu pinnoite
Kestävää erikoisterästä Dynamic-Drive™ -profiil suojaa muttereita, ruuveja ja työkaluja tarpeettomalta kulumiselta ja vaurioilta
Vääntiön standardi: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174