BAHCO - Jakoavain 12 - 8073 BAHCO


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 305 mm
Suurin kitaväli - 34 mm
Jännitesuojattu 1000 V - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
9648315
Toimittajan tuotenumero
9648315
Tukkuerä
1
Pituus:
305 mm
Suurin kitaväli:
34 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
ei