BAHCO - Kuorintatyökalu - Kuorintapihti Bahco 3416 A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314150216260
Sähkönumero
6422487
Toimittajan tuotenumero
3416 A
Tukkuerä
5
Automaattinen kuorintapihti 0,02mm2 - 6mm2
Automaattinen kuorintapihti 0,02mm2 - 6mm2 johdoille.
Automaattinen kuorintapihti 0,02mm2 - 6mm2 johdoille.