BAHCO - Momenttiavain - 74WR-15


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiristysmomentti - 3...15 Nm
Liitäntäkoko - 1/4"
Elektroninen - ei
Eristetty - ei
Portaattomasti säädettävä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314150415519
Sähkönumero
6422756
Toimittajan tuotenumero
74WR-15
Tukkuerä
1
Kiristysmomentti:
3...15 Nm
Liitäntäkoko:
1/4"
Elektroninen:
ei
Eristetty:
ei
Portaattomasti säädettävä:
kyllä
Mitta-asteikko:
kyllä
Asteikon tarkkuus:
0.5 Nm
Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:
3 %
Äänisignaalilla:
ei
Soveltuu jatkovarrelle:
ei
Jatkovarsi mukana:
ei
Ruuvitalttamalli:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Momenttiavain 3-15Nm 1/4" vääntiö