BAHCO - Momenttiavain - 74WR-25

SNA Europe (Finland) Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiristysmomentti - 5...25 Nm

  • Liitäntäkoko - 1/4"

  • Elektroninen - ei

  • Eristetty - ei

  • Portaattomasti säädettävä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7314150415526

Sähkönumero

6422754

Toimittajan tuotenumero

74WR-25

Tukkuerä

1

Kiristysmomentti:

5...25 Nm

Liitäntäkoko:

1/4"

Elektroninen:

ei

Eristetty:

ei

Portaattomasti säädettävä:

kyllä

Mitta-asteikko:

kyllä

Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan:

3 %

Äänisignaalilla:

ei

Soveltuu jatkovarrelle:

ei

Jatkovarsi mukana:

ei

Ruuvitalttamalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Momenttiavain 25Nm

Momenttiavain 5-25Nm 1/4" vääntiö