BAHCO - Pitkähylsy Bahco - Hylsy 1/2 pitkä 13mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7314153011336
Sähkönumero
6422474
Toimittajan tuotenumero
7805SM-13
Tukkuerä
5
Kuusikulmahylsy 1/2 pitkä 13mm
Pitkä kuusikulmahylsy, metriset koot. Ohuet seinämät, ISO2725-1 1/2\" DIN 3120/ISO 1174-1. . Viimeistely: niklattu ja kromattu. Kiillotettu.. Materiaali: Chromo-Extra -teräs. . Dynamic Vääntiö- profiili.
Pitkä kuusikulmahylsy, metriset koot. Ohuet seinämät, ISO2725-1 1/2\" DIN 3120/ISO 1174-1. . Viimeistely: niklattu ja kromattu. Kiillotettu.. Materiaali: Chromo-Extra -teräs. . Dynamic Vääntiö- profiili.
- Ei sovellu konekäyttöön
- Laadukasta erikoisterästä