BAHCO - S240 Hylsysarja 1/2 24-osaa - S240 BAHCO

SNA Europe (Finland) Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7314150150755

Sähkönumero

6422466

Toimittajan tuotenumero

S240

Tukkuerä

1

Muovisalkku: öljyn- ja lämpötiloja kestävä. HDPE-muovia.. Sisältö: 24osaa. 18 kpl 1/2 6-kulmahylsyjä Dynamic Vääntiö-profiililla.. 10. 11.12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 27. 30. 32 mm. 2kpl 1/2 Jatkovarsia. 125 ja 250 mm. 1 kpl 1

Hylsyavainsarja 1/2\"
DIN 3120 / ISO 1174
Viimeistely: mattakromattu
Materiaali: CHROME-VANADIUM
Muovisalkku: öljyn- ja lämpötiloja kestävä, HDPE-muovia.. Sisältö: 24 osaa.
18 kpl 1/2\" 6-kulmahylsyjä Dynamic Vääntiö-profiililla.. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm.
2 kpl 1/2\" Jatkovarsia, 125 ja 250 mm.
1 kpl 1/2\" Yleisnivel.
1 kpl 1/2\" T-välikappale.
1 kpl 1/2 Räikkä