BALS - Jatkopistorasia - 31266 3PNE 125A-5h 690V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Jatkopistorasia - 31266 3PNE 125A-5h 690V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 600-690 V (50+60 Hz) musta

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 5 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941312660

Sähkönumero

2429911

Toimittajan tuotenumero

31266

Tukkuerä

5

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

125 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

600-690 V (50+60 Hz) musta

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

5 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Jatkopistorasia