BALS - Jatkopistorasia - 746 1PNE 16A 230V IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP68
Sopiva suojakoskettimelle - kyllä
Väri - sininen
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941007467
Sähkönumero
2449020
Toimittajan tuotenumero
746
Tukkuerä
10
Kotelointiluokka (IP):
IP68
Sopiva suojakoskettimelle:
kyllä
Väri:
sininen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
5015
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V


