BALS - Jatkopistorasia - 7488 1PNE 16A 250V IP44 mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Väri - musta
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Materiaalin laatu - kestomuovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941852432
Sähkönumero
2419043
Toimittajan tuotenumero
7488
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Väri:
musta
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Pistokkeen kulma:
suora
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
9005
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
Jatkopistorasia 1-osainen suko IP54 kaapelille 1-4mm Jatkopistorasia 1-os jousiläppäkannella. Multi-Grip-kierrelukitteinen ulkopuolinen vedonpoistoholkkitiiviste. Johdinpoikkipinnoille 1mm --4mm.
Ruuvikristeinen.kiristys samata suunnasta. Iso kytkentätila.Luotettava ja tiivis kotelosuljenta kumittivistein. Ergonominen muotoilu
Ruuvikristeinen.kiristys samata suunnasta. Iso kytkentätila.Luotettava ja tiivis kotelosuljenta kumittivistein. Ergonominen muotoilu



