BALS - Jatkopistorasia Multi Grip - 31005-TLS 3PE 16A-6h 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 4
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024490529
Sähkönumero
2449052
Toimittajan tuotenumero
31005-TLS
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
4
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei


