BALS - Jatkopistorasia TE-Plus+MG - 31246 3PE 32A-7H 500V IP67, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A
Napojen lukumäärä - 4
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941312462
Sähkönumero
2430004
Toimittajan tuotenumero
31246
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Napojen lukumäärä:
4
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei


