BALS - Jatkopistorasia TE-Plus+MG - 31533 2PE 16A-6H 230V IP44, QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 3
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941315333
Sähkönumero
2429955
Toimittajan tuotenumero
31533
Tukkuerä
5
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
3
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5015
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei


