BALS - Jatkopistorasia TE-Plus+MG - 3196 3PE 125A-7H 500V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 125 A
Napojen lukumäärä - 4
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Liitäntätapa - ruuviliitos
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941031967
Sähkönumero
2430012
Toimittajan tuotenumero
3196
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
125 A
Napojen lukumäärä:
4
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Pistokkeen kulma:
suora
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei


