BALS - Kansiluukku - 5881 2-Modulia IP44 (IP67)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 93.3 mm
Rivien lukumäärä - 2
Materiaali - muovi
Leveys - 55 mm
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941058810
Sähkönumero
3401411
Toimittajan tuotenumero
5881
Tukkuerä
1
Korkeus:
93.3 mm
Rivien lukumäärä:
2
Materiaali:
muovi
Leveys:
55 mm
Väri:
harmaa
Syvyys:
43 mm
Sarana:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pikalukitus:
kyllä
Modul-ikkuna sormisuojalla. IP67:ksi ikkuna saadaan 58036-GWE Snro3401429 lukitusruuvisetillä. Balsin laadukkaat ja iskunkestävät laiteikkunat valmistetaan vahvasta polykarbonaatista ja ne soveltuvat erinomaisesti vaativaan ammattikäyttöön keskus- ja laitevalmistajille, koneiden ja laitteiden moduulimittaisten komponenttien suojaukseen sekä käyttö- ja näyttöikkunaksi.
- kompakti ja kestävä muotoilu
- kosketussuojattu
- saranoidut ikkunat, itsestään sulkeutuva ja lukittuva
- saatavana myös Din-kiskolla+korvakkeilla
- integroitu tiiviste
- saranallisen ikkunan koko 2-13 moduulille (17,5mm / moduuli)
- väri harmaa, tiedusteltaessa myös mustana
- suojaus: IP44
- suojaus IP67 luokan täyttäväksi ikkunat saadaan lukitusruuvisetillä 3401429
-Tiedusteltaessa saatavana myös vastaavilla modulitiloilla olevat pinta-asenteiset laiteikkunat ilman kosketussuojausta. Väreinä harmaa ja musta.
- kompakti ja kestävä muotoilu
- kosketussuojattu
- saranoidut ikkunat, itsestään sulkeutuva ja lukittuva
- saatavana myös Din-kiskolla+korvakkeilla
- integroitu tiiviste
- saranallisen ikkunan koko 2-13 moduulille (17,5mm / moduuli)
- väri harmaa, tiedusteltaessa myös mustana
- suojaus: IP44
- suojaus IP67 luokan täyttäväksi ikkunat saadaan lukitusruuvisetillä 3401429
-Tiedusteltaessa saatavana myös vastaavilla modulitiloilla olevat pinta-asenteiset laiteikkunat ilman kosketussuojausta. Väreinä harmaa ja musta.