BALS - Kojepistorasia - 71108 250V IP44 1PNE QC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laipan koko - 75x75 mm
Pistokkeen kulma - suora
Väri - sininen
Nimellisvirta - 16 A
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941962230
Sähkönumero
2529007
Toimittajan tuotenumero
71108
Tukkuerä
20
Laipan koko:
75x75 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
sininen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
kyllä
Saranoitu kansi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
RAL-numero:
5015
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
laippa 75x75mm, ruuvivälit 60x60mm


