BALS - Kojepistorasia - 7118 1PNE 16A 230V IP68

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Kojepistorasia - 7118 1PNE 16A 230V IP68

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipan koko - muu

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941071185

Sähkönumero

2419008

Toimittajan tuotenumero

7118

Tukkuerä

10

Laipan koko:

muu

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

5015

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Pistorasia suko,uppoas,IP68,oval laippa Laipan halkaisija 65x72 ( pyöreä ), kiinnitys 58mm