BALS - Kojepistorasia INNOLINQ - 127681 3PNE 32A-6H 400V IP54JL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
- IEC-luokitettu virran voimakkuus - 32 A 
- Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen 
- Napojen lukumäärä - 5 
- Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h 
- Liitäntätapa - ruuviton liitos 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
EAN-koodi
4024941379267
Sähkönumero
2419128
Toimittajan tuotenumero
127681
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Mitoitusjännite:
240...415 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Pistokkeen kulma:
vino
Kontaktin materiaali:
CuZn
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
85 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
60 mm
Laipan vaakapituus:
85 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
60 mm
Huippulaatuinen INNOLINQ on Balsin uusi lyijytön kestävän kehityksen tuotesarja teollisuuden tarpeisiin. Nyt entistäkin helpompi asennus. Muotoilultaan, ergonomialtaan ja turvallisuudeltaan VDE-testattu INNOLINQ täyttää tiukimmatkin vaatimukset.
Kestävä kehitys, Luotettavuus, Innovatiivisuus.
Ominaisuudet :
Lyijytön, kierrätettävät materiaalit, ruuviton asennus,
IP44/54 Kotelointiluokka
16A - 32A 200 - 240V / 346 - 415V 50-60Hz
VDE 0623, IEC 60309 -1-2
PA6 muovia
Käyttökohteet: kevyt-teollisuus, rakennustyömaat, maatilat ja yleiset laitteet.
Bals INNOLINQ -tekniikkaa:
QUICK -CONNECT ruuviton jousiliitintekniikka (QC)
- suuremmat kontaktipinnat, luotettavat ja turvalliset liitokset, tärinän - ja lämmönkestävä liittimet kaikille kuparijohtimille pääteholkeilla tai ilman, huoltovapaa
KONTEX-ULTRA koskettimen liitostekniikka;
- pistokeosien innovatiivinen yhteensopivuus keventää merkittävästi pistokytkimien sisääntyöntö -ja ulosvetovoimia, varmennetut kosketinkontaktit, täyttää suunniteilla olevat REACH & ROHS -direktiivit
MULTI-GRIP kaapelin vedonpoisto ja tiivistys (MG),
- luotettava vedonpoistoholkki, suojaluokka IP67, suuremmat kaapelipoikkipinnat, kaapelin läpiviennin vetolujuus ylittää monikertaisesti standardivaatimukset IEC 60309, EN60309 ja VDE0623




