BALS - Kojevastake, upotettava - 2776 3PE 63A-7H 500V IP67


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta
Napojen lukumäärä - 4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h
Tunnisteväri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941027762
Sähkönumero
2430546
Toimittajan tuotenumero
2776
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Napojen lukumäärä:
4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
rakennuspistoke
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
vino
Materiaali:
muovi
Armeijakäyttöön:
ei