BALS - Kojevastake,uppo-suora - 2817 2PE 16A 230V IP 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 230 V (50+60 Hz) sininen
Mitoitusjännite - 200...250 V
Napojen lukumäärä - 3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941028172
Sähkönumero
2429074
Toimittajan tuotenumero
2817
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
230 V (50+60 Hz) sininen
Mitoitusjännite:
200...250 V
Napojen lukumäärä:
3
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
sininen
RAL-numero:
5015
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Rakennetyyppi:
upotettava pistoke
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
Materiaali:
muovi
Armeijakäyttöön:
ei


