BALS - Kojevastake,uppo,suora - 2837 3PNE 63A 400V IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Nimellistaajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941028370
Sähkönumero
2429288
Toimittajan tuotenumero
2837
Tukkuerä
10
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Vaiheen muunnin:
ei
Pistokkeen kulma:
suora
Materiaali:
muovi
Armeijakäyttöön:
ei