BALS - Pistor.suko ilman läppäkantta - 713 1PNE16A/230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Laipan koko - 50x50 mm 
- Pistokkeen kulma - suora 
- Väri - sininen 
- Nimellisvirta - 16 A 
- Materiaali - muovi 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
4024941007139
Sähkönumero
2449060
Toimittajan tuotenumero
713
Tukkuerä
10
Laipan koko:
50x50 mm
Pistokkeen kulma:
suora
Väri:
sininen
Nimellisvirta:
16 A
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Halogeeniton:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Liitäntätapa:
ruuviliitos
RAL-numero:
5015
Napojen lukumäärä:
3
Nimellisjännite:
250 V
Sukopistorasia ilman läppäkantta.Suojaluokka IP20 laippa50x50mm.Ruuvivälit 38x38mm. ruuviliitäntä Sukopistorasia ilman läppäkantta.Suojaluokka IP20
laippa 50x50mm.Ruuvivälit 38x38mm. ruuviliitäntä
laippa 50x50mm.Ruuvivälit 38x38mm. ruuviliitäntä


