BALS - Pistor.up.suora 4x16A/110V JL - 13691 3PE 16-4h110V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 110 V (50+60 Hz) keltainen
Napojen lukumäärä - 4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 4 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941136914
Sähkönumero
2428207
Toimittajan tuotenumero
13691
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
110 V (50+60 Hz) keltainen
Napojen lukumäärä:
4
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
4 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Mitoitusjännite:
100...130 V
Nimellistaajuus:
50...60 Hz
Tunnisteväri:
keltainen
RAL-numero:
1012
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
75 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
60 mm
Laipan vaakapituus:
75 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
60 mm
Kontex-koskettimet
Kaapeli max. 4,0 mm²
Laippa 75mmx75mm
Ruuviväli 60mmx60mm


