BALS - Pistorasia+kytkin IP67 - 160052 3PNE 16A/400V+kytkin


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A
Napojen lukumäärä - 5
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin - mekaaninen lukitus
Kytkimen tyyppi - erikoiskytkin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941068512
Sähkönumero
2429803
Toimittajan tuotenumero
160052
Tukkuerä
1
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Napojen lukumäärä:
5
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Kytkin:
mekaaninen lukitus
Kytkimen tyyppi:
erikoiskytkin
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Tunnisteväri:
punainen
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maavuotokytkimellä:
ei
Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
pohja ja kansi
Suojaus:
ei ole
Armeijakäyttöön:
ei
Top entry M20 bottom entry M25/20, max conductor 4,0mm²
Screwless spring terminals as cage clamp with Kontext-contact
The cable entry is one at top open and two at bottom closed
In 0-position lockable for 3 padlocks with bow diameter up to 7 mm
Lower part of housing rotatable by 180°
Bals general product terms
QC = Quick connect, jousivoimaliitäntä
TLS = ruuviliitäntä
TE-Plus = korkeampia lämpötiloja kestävä muovimateriaali, liittimet ja kiinnitysruuvit
MG = Multi Grip, kaapelin vedonpoisto
Kontex Plus= itsepuhdistuvat liittimet