BALS - Pistorasia+kytkin IP67 - 16041 3PNE 16A/400V+kytkin

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia+kytkin IP67 - 16041  3PNE 16A/400V+kytkin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 5

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen

  • Kytkin - mekaaninen lukitus

  • Kytkimen tyyppi - erikoiskytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941160414

Sähkönumero

2419019

Toimittajan tuotenumero

16041

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

16 A

Napojen lukumäärä:

5

Jännite EN 60309-2 mukaan:

400 V (50+60 Hz) punainen

Kytkin:

mekaaninen lukitus

Kytkimen tyyppi:

erikoiskytkin

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

6 h

Tunnisteväri:

punainen

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Maavuotokytkimellä:

ei

Tyhjiä paikkoja kannatinkiskolla:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

pohja ja kansi

Suojaus:

ei ole

Armeijakäyttöön:

ei

Pistorasia CEE 5-napainen 16A +kytkin+kaksoisluPCkitus Mekaaninen kaksoislukitus, kotelo 225x118,
kaapeli sis.tulo ylhäälla M25/M25, alhalla M25,
max.4 mm