BALS - Pistorasia pinn.4x16A/110V JL - 11935 3PE 16-4H110V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941119351
Sähkönumero
2428205
Toimittajan tuotenumero
11935
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
110 V (50+60 Hz) keltainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
4 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
keltainen
RAL-numero:
1012
Armeijakäyttöön:
ei
Johdin max. 4,0 mm²
Kaapelin sisääntulot M20: yksi ylhäällä ja alhaalla avoin,
takana kiinni. Kotelon alaosa kääntyy 180 °


