BALS - Pistorasia pinn.5x63A-500V - 11208 3PE 63-7h 500V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941112086
Sähkönumero
2428215
Toimittajan tuotenumero
11208
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
500 V (50+60 Hz) musta
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
7 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
musta
RAL-numero:
9005
Armeijakäyttöön:
ei
Kaapeli max 25 mm²
Kaapelin sisääntulo ylh. M40 avoin ja alh. M32 kiinni
Kotelon alaosa kääntyy 180 °


