BALS - Pistorasia,pinta,Container - 11556 3PE 32A-3h 400V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941115568
Sähkönumero
2429309
Toimittajan tuotenumero
11556
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
4
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
muu
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
3 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Armeijakäyttöön:
ei


