BALS - Pistorasia,pinta,ketju.QC JL - 110451 3PE 16-6H 400V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941190534
Sähkönumero
2428218
Toimittajan tuotenumero
110451
Tukkuerä
48
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
16 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
sisäinen kiinnitys
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei


