BALS - Pistorasia,suko,uppo 1-os - 7112 1PNE16A/230V IP67

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,suko,uppo 1-os - 7112 1PNE16A/230V IP67

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipan koko - 75x75 mm

  • Pistokkeen kulma - suora

  • Väri - sininen

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4024941071123

Sähkönumero

2449064

Toimittajan tuotenumero

7112

Tukkuerä

10

Laipan koko:

75x75 mm

Pistokkeen kulma:

suora

Väri:

sininen

Nimellisvirta:

16 A

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Liitäntätapa:

ruuviliitos

RAL-numero:

5015

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite:

250 V

Pistorasia,suko,upotet 75x75mm