BALS - Pistorasia ,upot.suora JL - 130114 3PNE 63A-6h 400V IP44


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan - 400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä - 5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 6 h
Liitäntätapa - ruuviton liitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4024941146838
Sähkönumero
2430070
Toimittajan tuotenumero
130114
Tukkuerä
5
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
63 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
400 V (50+60 Hz) punainen
Napojen lukumäärä:
5
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Liitäntätapa:
ruuviton liitos
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Pistokkeen kulma:
suora
Armeijakäyttöön:
ei
Laipan pystypituus:
107 mm
Porausreikien pystyetäisyys:
85 mm
Laipan vaakapituus:
77 mm
Porausreikien vaakaetäisyys:
100 mm