BALS - Pistorasia,uppo-suora 75x75mm - 1301 3PE 63A-7H 500V IP44

KK-Sähkötukku Oy
KopioiKopioi
BALS - Pistorasia,uppo-suora 75x75mm - 1301 3PE 63A-7H 500V IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • IEC-luokitettu virran voimakkuus - 63 A

  • Jännite EN 60309-2 mukaan - 500 V (50+60 Hz) musta

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti - 7 h

  • Liitäntätapa - ruuviliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410024305106

Sähkönumero

2430510

Toimittajan tuotenumero

1301

Tukkuerä

1

IEC-luokitettu virran voimakkuus:

63 A

Jännite EN 60309-2 mukaan:

500 V (50+60 Hz) musta

Napojen lukumäärä:

4

Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:

7 h

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Materiaali:

muovi

Tunnisteväri:

musta

RAL-numero:

9005

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Pistokkeen kulma:

suora

Armeijakäyttöön:

ei

Laipan pystypituus:

107 mm

Porausreikien pystyetäisyys:

85 mm

Laipan vaakapituus:

77 mm

Porausreikien vaakaetäisyys:

100 mm

Pistorasia,uppo-suora 75x75mm