BALS - Pistorasiakeskus,muovik - 5183-E 32A/400V IP 44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410024295384
Sähkönumero
2429538
Toimittajan tuotenumero
5183E
Tukkuerä
1
5183E P.rasiakeskus 32A(pr1x32A,16A+2S+Js:t VV 4-n 40A/30mA Tuotekuvaus
5183E sisältää:
2 kpl sukopistorasiaa 230V, 1 kpl johdonsuoja 1n/16A/C
1 kpl pistorasia 5x16A 400V, 1 kpl johdonsuoja 3n/16A/C
1 kpl pistorasia 5x32A 400V, 1 kpl johdonsuoja 3n/32A/C
1 kpl vikavirtasuoja 4n/40/30mA
Syöttöliitin haaroitus 5x25/16mm2 Al/Cu
Mukana 2 kpl M32 läpivientiholkit, kaapeli max Ø21mm
Kotelossa ei ole valmiita aukotuksia.
5183E sisältää:
2 kpl sukopistorasiaa 230V, 1 kpl johdonsuoja 1n/16A/C
1 kpl pistorasia 5x16A 400V, 1 kpl johdonsuoja 3n/16A/C
1 kpl pistorasia 5x32A 400V, 1 kpl johdonsuoja 3n/32A/C
1 kpl vikavirtasuoja 4n/40/30mA
Syöttöliitin haaroitus 5x25/16mm2 Al/Cu
Mukana 2 kpl M32 läpivientiholkit, kaapeli max Ø21mm
Kotelossa ei ole valmiita aukotuksia.




