BALS - Pistorasiakeskus Variabox - 32A 400V IP44 P 896378

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 5
Liitäntätapa - ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Asennustapa - pinta-asennus
Eristetty asennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410034108001
Sähkönumero
3410800
Toimittajan tuotenumero
896378
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
5
Liitäntätapa:
ruuviliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Asennustapa:
pinta-asennus
Eristetty asennus:
kyllä
IEC-luokitettu virran voimakkuus:
32 A
Jännite EN 60309-2 mukaan:
380-415 V (50+60 Hz) punainen
Maadoituksen asento kellotaulun mukaisesti:
6 h
Materiaali:
muovi
Tunnisteväri:
punainen
RAL-numero:
3000
Kaapeliläpivienti:
tiivistysmutteri
Armeijakäyttöön:
ei
Bals Elektrotechnik VARIABOX pistorasiakeskussarja yhdellä mekaanisella kaksoislukittavavalla kytkimellä tai useammalla monikytkinmallina. Kytkimet valittavissa 16A 3-napaisesta 32A 5- napaiseen malliin.
Moduliyksiköistä muodostuvat IP44, IP55 ja IP67 keskukset ovat kehitetty vastaamaan asiakkaiden toivomuksia.
Kotelo valinnan voi tehdä viidestä koteloversiosta S, M, L, XL ja XXL.
- OTC laite ikkunat (yhdenkosketuksen ikkunanlukistus mekanismi)
- Moduloidut pistorasiayksiköt
- Liukuvat asennuskistot helpottavat kytkentää ja johdotuksia
- Säädettävät seinäkiinnityskorvakkeet hepottavat asennusta
- Useita läpimeno aihioita
- Variabox kotelot ovat laajennettavissa ja liitettävissä yhteen modulijärjestelmän ansioista



