BALS - Pistorasiakeskus Variabox - 63A 400V IP44 P 89068

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojaus - johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti - ei ole
Käyttö-/asennustavat - seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2
Väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4024941206013
Sähkönumero
3404233
Toimittajan tuotenumero
89068
Tukkuerä
1
Suojaus:
johdonsuojakatkaisija
Maavuotovahti:
ei ole
Käyttö-/asennustavat:
seinäasennus
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
2
Väri:
harmaa
Korkeus:
390 mm
Leveys:
230 mm
Syvyys:
145 mm
Verkkoliitäntätulpan tyyppi:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Voimapistorasia (CEE) 16 A:
1x16A5p400V
Voimapistorasia 32 A (CEE):
1x32A5p400V
Voimapistorasia 63 A (CEE):
ei ole
Voimapistorasia (CEE) 125 A:
ei ole
Vikavirran tyyppi:
A
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:
4
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Ulkopuolisen syötön kytkentämahdollisuus:
2 kaapelia
Kaapelin sisäänviennin halkaisja:
M40
Bals Elektrotechnik VARIABOX pistorasiakeskussarja
Moduliyksiköistä muodostuvat IP44, IP55 ja IP67 keskukset ovat kehitetty vastaamaan asiakkaiden toivomuksia.
Kotelo valinnan voi tehdä viidestä koteloversiosta S, M, L, XL ja XXL.
- OTC laite ikkunat (yhdenkosketuksen ikkunanlukistus mekanismi)
- Moduloidut pistorasiayksiköt
- Liukuvat asennuskistot helpottavat kytkentää ja johdotuksia
- Säädettävät seinäkiinnityskorvakkeet hepottavat asennusta
- Useita läpimeno aihioita
- Variabox kotelot ovat laajennettavissa ja liitettävissä yhteen modulijärjestelmän ansioista



